{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Energiförsörjning | Tryckluftsdriven | |
tillverkarens beteckning | CP3550-120AA5 | |
axeleffekt | 1 100 W | |
maximalt varvtal: | 12 000 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 1 560 l/min | |
anslutningsgänga | NPT | |
Tryckluftsanslutning | 3/8 tum | |
maximala vibrationer enligt EN | 9,8 m/s2 | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 13 mm | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
vikt | 1,9 kg | |
bullernivå | 84 dB(A) | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 079315 3550-120 | |
EAN/GTIN | 015451780425 | |
Tillverkarens nummer | 6151607780 | |
Manufacturer | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |