Tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner G2588-180

Art-nr: 079312 G2588-180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning G2588-180-M14
axeleffekt 1 700 W
maximalt varvtal: 8 500 min-1
maximal luftförbrukning 2 160 l/min
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 1/2 tum
maximala vibrationer enligt EN 7,1 m/s2
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 16 mm
maximal skiv-⌀ 180 mm
vikt 2,4 kg
bullernivå 90 dB(A)
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079312 G2588-180
EAN/GTIN 7322590042783
Tillverkarens nummer 8423013288

Benämning

Utförande:

Kompakta och kraftfulla vinkelslipmaskiner. Arbetsvarvtalet sjunker endast omärkligt vid belastning. Säkerhetsstartmekanismen förhindrar oönskad start.
Vinkelslipmaskin med 1 700 watt uteffekt för krävande användning och konstant hög avverkningseffekt. Ergonomisk hantering. M14-fäste.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen