{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Energiförsörjning | Pneumatic | |
tillverkarens beteckning | G2302 | |
axeleffekt | 175 W | |
maximalt varvtal: | 17 000 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 534 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
maximal skiv-⌀ | 75 mm | |
minimal skiv-⌀ | 50 mm | |
vikt | 0,6 kg | |
bullernivå | 81 dB(A) | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 079311 G2302 | |
EAN/GTIN | 7322590019815 | |
Tillverkarens nummer | 8423031214 |