Upphängningar / Balansblock, max. upphängningslast: 2,5kg

Art-nr.: 079298 2,5
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

max. upphängningslast (kg) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

linlängd 2 m
bärförmåga 1 kg - 2,5 kg
maximal hänglast 2,5 kg
vikt 2 kg
Produktslag Lyftfjäder / Balancer

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 079298 2,5
EAN/GTIN 015451591441
Tillverkarens nummer 8941099200
Tillverkare Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Benämning

Utförande:

Robust aluminiumhölje, kabel av rostfritt stål.
Balansblock ökar arbetskomforten och säkerheten vid arbete med elverktyg och tung utrustning.
  • Arbetsredskapen får ett ”tyngdlöst” tillstånd.
  • Ordning på arbetsplatsen:
  • Greppklara arbetsredskap och verktyg.
  • Säkerhet på arbetsplatsen genom att utrustning och ledningar är upphängda.
  • Verktyget i synfältet − greppfärdigt för arbetaren.
  • Inställbar viktkompensering för jämvikt oavsett utdragslängd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen