Upphängningar / Balansblock, max. upphängningslast: 1,5kg

Art-nr.: 079295 1,5
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
98 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

max. upphängningslast (kg) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

linlängd 0,9 m
bärförmåga 0,5 kg - 1,5 kg
maximal hänglast 1,5 kg
vikt 0,35 kg
Produktslag Lyftfjäder / Balancer

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 079295 1,5
EAN/GTIN 4014586835075
Tillverkarens nummer 90801012008
Tillverkare C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Benämning

Utförande:

Balancer med upprullningsautomatik för olika viktområden, stabil aluminiumkåpa. Operatören avlastas från verktygsvikten, och trötthetssymptomen blir då avsevärt mindre.
Slagfast plasthölje.
Balansblock ökar arbetskomforten och säkerheten vid arbete med elverktyg och tung utrustning.
  • Arbetsredskapen får ett ”tyngdlöst” tillstånd.
  • Ordning på arbetsplatsen:
  • Greppklara arbetsredskap och verktyg.
  • Säkerhet på arbetsplatsen genom att utrustning och ledningar är upphängda.
  • Verktyget i synfältet − greppfärdigt för arbetaren.
  • Inställbar viktkompensering för jämvikt oavsett utdragslängd.
Kabel av nylon.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen