Skruvdragare med momentfrånslag 7

Art-nr.: 079222 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning FLT-7-3 BF EC
momentintervall 30 Nm - 50 Nm
maximalt varvtal: 6 100 min-1
mått verktygshållare 3/8 tum
fästprofil verktygshållare □ tum
maximal luftförbrukning 600 l/min
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 9,5 mm
vikt 1,1 kg
Längd 190 mm
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079222 7
EAN/GTIN 4589484330552
Tillverkarens nummer 5412105704

Benämning

Utförande:

Modellen som visas är utrustad med Fujis patenterad 2-blads pulsenhet, kombinerat med en dubbelkammarmotor. Denna kombination ger ett 50 % bättre vikt-/prestandaförhållande än hos jämförbara skruvverktyg. Optimerad för ergonomisk hantering.
Den hydrauliska pulscellen är en central del i en impulsnyckel. Den förvandlar det av motorn levererade momentet i pulsformade stötar och mångfaldigar dessa - liknande slagen hos slaggeneratorn i en mutterdragare. Det gör att mutterdragarens negativa egenskaper vid slag från metall på metall elimineras på en impulsnyckel. Då alla rörliga delar omges av olja blir vibrationerna och ljudnivån som genereras låga/låg. Knappt något reaktionsmoment kan kännas i handtaget.
Mycket kompakt och robust impulsskruvdragare med pistolform för många olika monteringstillämpningar. Tillförlitlig och noggrann skruvdragning tack vare den inbyggda pulscellen. Med avstängning. Specificerat vridmomentområde, mycket små momenttoleranser. Extrem precision tack vare hög repeternoggrannhet och avstängningsmekanism.
Enormt låg vridmomentreaktion i handtaget tack vare den mycket korta pulscykeln. I motsats till en slående skruvdragare har impulsverktyget ingen kontakt metall mot metall, vilket ger mjukare och stabilare impulser.

Fördel:

  • färre vibrationer.
  • lägre ljudnivå.
  • längre livslängd jämfört med vanliga skruvdragare.

Användningsdata:

  • För tillämpningar som kräver låg ljudnivå och vibrationer.
  • Lämpar sig uteslutande för mjuka skruvförband.

Leveransinnehåll:

Skruvdragare med gummiskyddshätta inkl. upphängningar för lyftfjäder (balansblock).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen