Tryckluftsmutterdragare 6120

Art-nr: 079204 6120
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 6120
momentintervall 815 Nm - 2 710 Nm
max skruv-⌀ (8,8−2,9) M36
maximalt varvtal: 3 500 min-1
fästprofil verktygshållare Fyrkant
mått verktygshållare 1.1/2 tum
maximal luftförbrukning 1 698 l/min
anslutningsgänga NPT
Tryckluftsanslutning 1/2 tum
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 13 mm
vikt 15,7 kg
bullernivå 97 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 21,8 m/s2
Längd 420 mm
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079204 6120
EAN/GTIN 015451729462
Tillverkarens nummer 6151590120

Benämning

Utförande:

Mutterdragare för mycket krävande tillämpningar och stora åtdragningsmoment. Ytterst robust slaggenerator med två klor (Twin Lobe) för längsta tänkbara brukstider vid krävande användning. Inskruvningsfasen startar långsamt och ökar med varje slag. Kan användas för alla tillämpningar. Enkel uppbyggnad i tre delar för minsta möjliga underhållsbehov.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen