Slagskruvdragare (tryckluft) Kort utförande, Typ: 9012M-1

Art-nr.: 079191 9012M-1
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 678 Nm
Energiförsörjning Tryckluftsdriven
max skruv-⌀ (8,8−2,9) M 20
maximalt varvtal: 8 800 min-1
fästprofil verktygshållare Fyrkant
mått verktygshållare 1/2 tum
maximal luftförbrukning 127,4 l/min
anslutningsgänga NPT
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 10 mm
vikt 1,27 kg
bullernivå 92,2 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 13,49 m/s2
Längd 80 mm
Produktslag Skruvdragare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 079191 9012M-1
EAN/GTIN 4000896218356
Tillverkarens nummer 9012M-1
Tillverkare HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Benämning

Utförande:

Ultrakompakt slagskruvdragare med Jumbo-hammarslagverk, enhands-omkastning och trestegs-högergång. Maximalt vridmoment vid frigöring 1200 Nm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen