{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Energiförsörjning | Tryckluftsdriven | |
tillverkarens beteckning | 9427 | |
momentintervall | 7 Nm - 35 Nm | |
max skruv-⌀ (8.8−12.9) | M8 | |
maximalt varvtal: | 270 min-1 | |
mått verktygshållare | 3/8 tum | |
maximal luftförbrukning | 336 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
vikt | 0,5 kg | |
bullernivå | 93 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 5 m/s2 | |
Längd | 130 mm | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikelnummer | 079122 9427 | |
EAN/GTIN | 015451652111 | |
Tillverkarens nummer | 6151919427 | |
Tillverkare | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |