Borrmaskin (tryckluft) D2121Q

Art-nr: 079051 D2121Q
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning D2121Q
axeleffekt 350 W
maximalt varvtal: 0 min-1 - 750 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal luftförbrukning 600 l/min
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 10 mm
vikt 1,4 kg
bullernivå 87 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 2,5 m/s2
Längd 248 mm
Produktslag Borrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079051 D2121Q
EAN/GTIN 7322590013295
Tillverkarens nummer 8421040525

Benämning

Utförande:

Alla tekniska uppgifter gäller vid trycket 6,3 bar och för slang med rekommenderad invändig ⌀.
Kraftfull serie borrmaskiner i pistolutförande med mycket lugn gång och kapacitet för borrning upp till 13 mm i stål. Frånluften leds genom handtaget vilket förhindrar att borrspånen virvlar upp. Med snabbchuck.

Leveransinnehåll:

Med snabbchuck.
Med extra sidohandtag.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen