Torrisrengöringsapparat IB10/8L2P

Art-nr: 078573 IB10/8L2P
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning IB 10/8 L2P
effektförbrukning 1 500 W
Längd 845 mm
Bredd 440 mm
höjd 938 mm
Energiförsörjning Nätdriven
arbetstryck 0,7 – 10 bar
luftvolymström 4 200 l/h - 48 000 l/h
vikt 92 kg
Produktslag Torrisblästrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078573 IB10/8L2P
EAN/GTIN 4054278294247
Tillverkarens nummer 1.574-200.0

Benämning

Utförande:

Flexibel rengöring vid borttagning av hårdnackad smuts med torris. Den lilla och ergonomiska strålpistolen är idealisk för trånga utrymmen.

Användningsdata:

Den mobila apparaten, som är försedd med inbyggd torrisframställning, möjliggör rengöringsarbete också vid komplexa underlag, maskiner, motorer och detaljer. Den låga tryckluftsförbrukningen gör den idealisk för användning tillsammans med verkstadskompressorer.

Leveransinnehåll:

Torrisrengöringsapparat IB 10/8 L2P inkl. 5 m strålslang, strålpistol, munstycksbelysning, CO2-anslutningsslang, platt strålmunstycke.

Anmärkning:

CO2-flaskan ingår inte i leveransen. CO2-specifikationer: Standard CO2-flaska med stigrör / dopprör.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen