Spån-/vätskedammsugare VHO200

Art-nr: 078559 VHO200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning VHO 200
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 2 400 W
behållarvolym 75 l
Längd 580 mm
Bredd 880 mm
höjd 1 230 mm
antal turbiner 1
luftvolymström 55 l/s
vakuum 230 mbar
bullernivå 70 dB(A)
vikt 60 kg
Produktslag Våt- och torrdammsugare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078559 VHO200
EAN/GTIN 5711145490681
Tillverkarens nummer 4010400054

Benämning

Utförande:

Högkvalitativ, mycket hållbar industridammsugare Nilfisk CFM ”Grey Line”.
Kraftfull vätskesugare med högklassig oljebeständig rengöringssats. Försett med luftreverserventil för tillförlitlig och enkel tömning av smutsbehållaren. En spånkorg och tömningssatsen är redan integrerade. Lämplig för många olika rengöringsuppgifter inom metallindustrin.

Leveransinnehåll:

Inklusive spånkorg, integrerad tömningssats, inkl. oljebeständig rengöringssats.

Anmärkning:

Passande tillbehör finns under 078551-078552.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen