Torrdammsugare VHS120CB

Art-nr: 078558 VHS120CB
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 2 000 W
nätspänning 230 V
nätfrekvens 50 Hz
behållarvolym 37 l
nominell anslutningsvidd 50 mm
Längd 560 mm
Bredd 570 mm
höjd 1 015 mm
bullernivå 74 dB(A)
Filterrengöring Manuell filteravskakare
dammklass − dammsugare M
vikt 38 kg
Filtersystem Stjärnfilter
Typ av filter Polyesterfilter
Produktslag Våt- och torrdammsugare
Strömbrytare Ja
IP-skyddsklass IP 44

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078558 VHS120CB
EAN/GTIN 5711145403940
Tillverkarens nummer 4012300068

Benämning

Utförande:

Högkvalitativ, mycket hållbar industridammsugare Nilfisk CFM ”Grey Line”.

Funktion:

IP44: Skydd mot sprutvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Anmärkning:

Passande tillbehör finns under 078551-078552.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen