Verkstadssats ATTIX5

Art-nr: 078543 ATTIX5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning ATTIX5
    passar för ATTIX 33-2HIC, 44-2LICM, 751-11, 961-01
    Produktslag Våt- och torrdammsugare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 078543 ATTIX5
    EAN/GTIN 4005337030832
    Tillverkarens nummer 302000927

    Benämning

    Utförande:

    Extra sugsats för nr 078541 och nr 078542 för universell användning i verkstadsmiljö.

    Leveransinnehåll:

    • Sugslang 4 m, ⌀ 36 mm.
    • Krökt handrör av rostfritt stål och förlängningsrör 2×500 mm.
    • Proffs-golvmunstycke 360 mm och fogmunstycke av plast 300 mm.
    • Snedrörmunstycke av gummi 190 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen