{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | AERO 21-21 PC INOX | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 250 W | |
behållarvolym | 20 l | |
Längd | 390 mm | |
Bredd | 400 mm | |
höjd | 525 mm | |
sugslangslängd | 2,5 m | |
Slangdiameter | 32 mm | |
kabellängd | 5 m | |
antal turbiner | 1 | |
luftvolymström | 60 l/s | |
vakuum | 210 mbar | |
Avskiljningsgrad | 99,9 % | |
bullernivå | 64 dB(A) | |
Tillslagsautomatik | ja | |
Filterrengöring | Push & Clean-system | |
vikt | 8,5 kg | |
Filtersystem | PET-filterelement | |
anmärkning | Kompakt behållare i rostfritt stål | |
Produktslag | Våt- och torrdammsugare |
Artikelnummer | 078540 21-21INOX | |
EAN/GTIN | 5711145158864 | |
Tillverkarens nummer | 107406603 |