{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | NT 55/2 Tact² Me I | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 2 760 W | |
behållarvolym | 55 l | |
nominell anslutningsvidd | 40 mm | |
Längd | 710 mm | |
Bredd | 570 mm | |
höjd | 1 070 mm | |
sugslangslängd | 4 m | |
kabellängd | 10 m | |
antal turbiner | 2 | |
luftvolymström | 2×74 l/s | |
vakuum | 254 mbar | |
bullernivå | 73 dB(A) | |
Antistatsystem | Ja | |
Lämplig för fint damm | ja | |
Filterrengöring | Tact² automatisk filterrengöring | |
dammklass − dammsugare | L | |
vikt | 45 kg | |
Filtersystem | Veckat planfilter | |
anmärkning | Rostfri behållare, antistatisk, skyddsklass I | |
Produktslag | Våt- och torrdammsugare |
Artikelnummer | 078521 NT55T2ME | |
EAN/GTIN | 4039784538092 | |
Tillverkarens nummer | 1.667-237.0 |