{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | NT 30/1 Tact L *EU | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 380 W | |
behållarvolym | 30 l | |
nominell anslutningsvidd | 35 mm | |
Längd | 560 mm | |
Bredd | 370 mm | |
höjd | 580 mm | |
sugslangslängd | 2,5 m | |
kabellängd | 7,5 m | |
antal turbiner | 1 | |
luftvolymström | 74 l/s | |
vakuum | 254 mbar | |
bullernivå | 69 dB(A) | |
Filterrengöring | Tact automatisk filterrengöring | |
dammklass − dammsugare | L | |
vikt | 13,9 kg | |
Filtersystem | Eco veckat planfilter | |
anmärkning | Tålig behållare med stötfångare | |
Produktslag | Våt- och torrdammsugare |
Artikelnummer | 078521 NT30TL | |
EAN/GTIN | 4039784973299 | |
Tillverkarens nummer | 1.148-201.0 |