Sladdlös häftmaskin, Tillverkarens beteckning: J-551

Art-nr.: 078409 J-551
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
47 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning J-214
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 18 V
maximalt indrivningsdjup klammer 14 mm
passande klammertyp D, G, E
vikt 2,7 kg
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Häftapparater och -pistoler
Utförande Sladdlös häftmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078409 J-551
EAN/GTIN 4009729079331

Benämning

Utförande:

Användarvänlig och ergonomisk proffshäftapparat för exakt indrivning av fin- och plantrådsklammer samt spik.
  • Laddsystem på undersidan för problemfri påfyllning.
  • Distansanslag för parallell häftning.
  • Slagkraftsinställning.
  • Patenterad säkerhetsspärr.
  • God åtkomlighet även i trånga utrymmen.
  • Klammerfönster för laddningsövervakning.
Kraftfull, professionell sladdlös häftmaskin för perfekt fastsättning av en mängd olika material.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1x 18 V/2,0 Ah batterier, laddare, häftklammer och transportväska.

Anmärkning:

Passande reservbatterier hittar du under nr 073870.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen