Induktionsvärmare iDuctor Power W2300 W2300KIT_B

Art-nr: 078332 W2300KIT_B
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 20

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spänning 230 V
frekvensområde 50 Hz - 60 Hz
axeleffekt 2 300 W
Längd 490 mm
Bredd 390 mm
höjd 130 mm
vikt 4 kg
Energiförsörjning Nätdriven
IP-skyddsklass IP 20
Produktslag Induktionsvärmare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078332 W2300KIT_B
EAN/GTIN 8718868455062
Tillverkarens nummer 8718868455062

Benämning

Utförande:

iDuctor Power+ W2300 är ett lätthanterligt induktionsverktyg med effekten 2300 W. Med det kan större och tyngre järnhaltiga maskindelar värmas upp och tas isär säkert utan öppen låga. Flexcoils finns i olika längder.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ < 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen