Temperaturskanner HL Scan 014919

Art-nr: 078326 014919
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

vikt 165 g
Temperaturområde 0 °C - 300 °C
Batterityp 9 V-Block
Antal ingående batterier 1
passar för HG 2320, HG 2120
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Temperaturskanner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078326 014919
EAN/GTIN 4007841014919
Tillverkarens nummer 014919

Benämning

Utförande:

Temperaturskanner för mätning av temperaturen på arbetsstyckets ovansida med hjälp av infraröd mätteknik. Avståndsmätning med perfekt precision genom laser. Akustisk och optisk varning om den optimala temperaturen över- eller underskrids. Inställning i steg om 10 °C.
HL Scan med LCD-display och 9-voltsbatteri.

Beskrivning:

Temperaturscannern HL Scan kontrollerar arbetsstyckets temperatur med hjälp av LED-stråle. Om tillåten temperatur över- eller underskrids varnar en akustisk och optisk signal.

Passar till:

För HL 1920 E, HL 2020 E samt de professionella apparaterna HG 2120 E och HG 2320 E.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen