Temperaturskanner HG Scan PRO 007553

Art-nr: 078325 007553
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

vikt 120 g
Temperaturområde 0 °C - 300 °C
passar för HG 2620
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Temperaturskanner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078325 007553
EAN/GTIN 4007841007553
Tillverkarens nummer 007553

Benämning

Utförande:

Temperaturskanner för mätning av temperaturen på arbetsstyckets ovansida med hjälp av infraröd mätteknik. Avståndsmätning med perfekt precision genom laser. Akustisk och optisk varning om den optimala temperaturen över- eller underskrids. Inställning i steg om 10 °C.
HG Scan PRO med smart datautbyte mellan temperaturskannern och varmluftspistolen. Strömförsörjning via varmluftspistolen.
Full temperaturkontroll vid arbete med temperaturkänsliga arbetsstycken. HG Scan PRO bestämmer temperaturen på arbetsstyckets yta med hjälp av infrarödmätning. Idealisk avståndsbestämning med laser. Akustisk och optisk varning om den optimala temperaturen över- eller underskrids. Temperaturbestämningsområde 0 – 300 °C, inställning i steg om 10 °C.

Passar till:

Passar till varmluftpistol HG 2620 E.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen