{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | MH5 | |
effektförbrukning | 2 200 W | |
lufttemperatur | 50 °C - 500 °C | |
luftvolymström | 300 l/min | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Batterispänning | 18 V | |
Antal ingående batterier | 0 | |
vikt | 660 g | |
förpackning | Transportväska | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V | |
Produktslag | Varmluftpistol |
Artikelnummer | 078323 063993 | |
EAN/GTIN | 4007841063993 | |
Tillverkarens nummer | 063993 |