{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | HM 2320 EKF | |
effektförbrukning | 2 300 W | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
lufttemperatur | 80 °C - 650 °C | |
luftvolymström | 150 l/min - 500 l/min | |
vikt | 960 g | |
Utförande | sats | |
nätspänning | 230 V | |
nätfrekvens | 50 Hz | |
Produktslag | Varmluftpistol |
Artikelnummer | 078321 89672 | |
EAN/GTIN | 4007841089672 |