{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V | |
app-anslutning | OneKey | |
tillverkarens beteckning | M18HCCT-201C | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
Stanskraft | 53 kN | |
max. tvärsnitt koppar | 300 mm2 | |
max. tvärsnitt aluminium | 150 mm2 | |
presstid | <3 s | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
vikt inklusive batteri | 3,7 kg | |
Produktslag | Presstång |
Artikelnummer |
078254 M18HCCT
Kopiera |
|
EAN/GTIN |
4002395138821
Kopiera |
|
Tillverkarens nummer |
4933451194
Kopiera |
|
Tillverkare | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |