Hydraulisk sladdlös hålstans med matriser, Typ: M18HKP-SET

Art-nr.: 078252 M18HKP-SET
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18HKP-201CA
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 18 V
Stanskraft 60 kN
maximal diameter 100 mm
max. stansdjup i stål 3 mm
max. stansdjup i rostfritt stål 2,5 mm
vikt 2,3 kg
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Hålstans

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078252 M18HKP-SET
EAN/GTIN 4002395138920
Tillverkarens nummer 4933451204

Benämning

Utförande:

FORCE LOGIC™ Hydraulisk 60 kN sladdlös hålstans stansar hål upp till ⌀ 100 mm i 3mm stål eller 2,5 mm rostfritt stål.
  • Med 3/4-16 UNF invändig gänga på instrumentet.
  • Snabbytessystem med verktygslöst fäste möjliggör fastsättning av stämplar och matriser separat från verktyget.
  • Kompatibel med de vanligaste tillbehören på marknaden.
  • Enkelt utförande tack vare matris med hårkors.

Leveransinnehåll:

Laddare M12-18C, transportväska, vardera 1 dragskruv 11,1 mm (7/16-20 UNF) och 19 mm (3/4-16 UNF), snabbytessystem med verktyglöst fäste, stämplar och matriser med UNF-gänga för håldimensioner: M16, M20, M25, M32, M40.

Anmärkning:

Passande hålpunch med metrisk gänga nr 834000 och framåt (inte strl. 12.5) och nödvändiga åtdragningsskruvar 834070 hittar du i produktgrupp 83.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen