Metallkapsåg, Typ: 72365460

Art-nr.: 078244 72365460
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning MKAS 355
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 800 W
maximalt varvtal: 1 300 min-1
sågblads-⌀ 355 mm
maximalt sågdjup 90° 120 mm
maximalt sågdjup 45° 90 mm
vikt 24,4 kg
nätspänning 230 V
nätfrekvens 50 Hz
Mjukstart Ja
Produktslag Såg
märkspänning 230 V

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078244 72365460
EAN/GTIN 4014586894447

Benämning

Utförande:

Halvstationär kapsåg för effektiv och snabb kapning av komponenter både i verkstaden och på byggplatsen.
  • Största möjliga arbetsframdrivning genom en motor med stort vridmoment och låga varvtal
  • Exakta resultat och mycket litet efterarbete tack vare minimala anlöpningsfärger och låg gradbildning genom kallskärning
  • Hög ytkvalitet genom speciella sågblad för olika metaller
  • Upp till 100 % gnistfri och ingen stoftbildning genom kallskärning
  • Noggrant utbalanserad handtagsdesign som ger bättre styrning
  • Mycket precis och långlivad stålkonstruktion
  • Sockel av aluminiumgjutgods
  • Mjukstarten ger en långsam igångsättning av motorn så att mekanismen skyddas
  • Snabbspännanordning för bordsklämma
  • Bekväm fas- och vinkelinställning från 0° till 45°
  • Djupstopp +Enkelt sågbladyte

Användningsdata:

  • Sågning av stål- och metallprofiler.
  • Framställning av delnings- och geringssnitt.
  • Bearbetning av rör, metallbultar, vinkeljärn och stångmaterial.

Leveransinnehåll:

1 st kapsåg, 1 st sågblad för konstruktionsstål, 1 st kombinyckel: Invändig sexkant 6 mm och krysspår PH 2, 1 st invändig sexkant 8 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen