Kap- och geringssåg BITURBO Ackumulator GCM18216DC

Art-nr: 078232 GCM18216DC
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: kartong
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    förpackning kartong
    passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
    tillverkarens beteckning GCM 18V-216 DC
    Antal ingående batterier 0
    Batterityp Litiumjon
    Batterispänning 18 V
    maximalt varvtal: 4 500 min-1
    Energiförsörjning Nätdriven
    sågblads-⌀ 216 mm
    sågbladets hål-⌀ 30 mm
    maximalt sågdjup 90° 70 mm
    maximal såglängd 90° 300 mm
    maximalt sågdjup 45° 45 mm
    maximal lutningsvinkel vänster 47 grad
    maximal lutningsvinkel höger 47 grad
    maximal geringsvinkel vänster 52 grad
    maximal geringsvinkel höger 60 grad
    vikt 15,3 kg
    elektroniskt varvtalsförval Ja
    Produktslag Såg
    märkspänning 18 V

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 078232 GCM18216DC
    EAN/GTIN 4059952608402
    Tillverkarens nummer 0601B47000

    Benämning

    Utförande:

    Batteridriven kap- och geringssåg.
    • Utmärkt skärkapacitet med stort skärdjup på 70 mm.
    • Bästa möjliga mobilitet genom låg vikt och utmärkt ergonomi.
    • Användargränssnitt för varvtalsförval.
    • Verktygsfritt byte av sågklinga.

    Leveransinnehåll:

    Sågblad ⌀ 216 mm, nedhållare, SDS-mutter, GCY 42 Bluetooth-modul.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen