Kap- och geringssåg, Typ: PS254L

Art-nr.: 078229 PS254L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning PS254L
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 2 000 W
maximalt varvtal: 4 500 min-1
maximal lutningsvinkel vänster 47 grad
maximal lutningsvinkel höger −2 grad
maximal geringsvinkel vänster 50 grad
maximal geringsvinkel höger 50 grad
vikt 19,5 kg
Produktslag Såg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078229 PS254L
EAN/GTIN 4002395134687
Tillverkarens nummer 4935440670

Benämning

Utförande:

Kap- och geringssåg med dragfunktion.
  • Hög sågkapacitet upp till 305×90 mm vid 90°.
  • Inbyggd såglinjelaser och LED-arbetsplatsbelysning för säkra snitt.
  • Fininställning av geringsvinkel upp till 50° med låsning.
  • 3 m nätkabel.
  • Inbyggt dammutsug som fångar upp 80 % av alla dammpartiklar.

Leveransinnehåll:

Inklusive fastspänningsanordning för arbetsstycke, sugslang och skydd, sågklinga med 48 tänder (kling-⌀ / hål-⌀: 254 / 30 mm) samt verktyg för byte av sågklinga.

Anmärkning:

Passande cirkelsågblad finns under nr 078227 och framåt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen