Tigersågar, Typ: SSPE1500X

Art-nr.: 078224 SSPE1500X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
tillverkarens beteckning SSPE1500X
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 500 W
slaglängd 32 mm
slaghast. 0 min-1 - 2 800 min-1
vikt 4 kg
maximala vibrationer enligt EN 15,2 m/s2
anmärkning FIXTEC / AVS
Produktslag Såg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078224 SSPE1500X
EAN/GTIN 4002395241699
Tillverkarens nummer 4933428900

Benämning

Utförande:

Stark och robust 1500 W Milwaukee universal-tigersåg med metallväxelhus.
  • Verktygslöst FIXTEC snabbytessystem för sågblad.
  • Varvtalselektronik, avstängningsbar pendelrörelse.
  • Antivibrationssystem AVS och patenterad oscillerande växel för mycket god balans.
  • Rekylskyddssystem skyddar växeln mot rekyler från arbetsstycket.

Leveransinnehåll:

Inklusive transportväska och sågblad

Anmärkning:

Tigersågblad finns från nr 588600.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen