Tigersågar SSEP1400

Art-nr: 078222 SSEP1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    förpackning Transportväska
    tillverkarens beteckning SSEP 1400 MVT
    Energiförsörjning Nätdriven
    effektförbrukning 1 400 W
    slaglängd 32 mm
    slaghast. 0 min-1 - 2 800 min-1
    vikt 4,6 kg
    maximala vibrationer enligt EN 12,9 m/s2
    anmärkning Metabo Quick
    nätspänning 230 V
    nätfrekvens 50 Hz
    Antivibrationssystem Ja
    Produktslag Såg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 078222 SSEP1400
    EAN/GTIN 4007430292995
    Tillverkarens nummer 606178500

    Benämning

    Utförande:

    Kraftfull 1400 W tigersåg med konstant slaghastighet för de tuffaste tillämpningarna.
    • Omkopplingsbar 3-stegs pendellyft för optimal sågning i alla material.
    • Sågbladet kan roteras 180 grader för bekvämt arbete över huvudet.
    • Metabo VibraTech (MVT): Integrerad masskompensation för att minska vibrationer.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive transportväska och sågblad

    Anmärkning:

    Tigersågblad finns från nr 588600.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen