{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V | |
tillverkarens beteckning | M18 FSZ | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 5 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
slaglängd | 32 mm | |
slaghast. | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
vikt | 8 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 9,9 m/s2 | |
anmärkning | FIXTEC, LED | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Såg |
Artikelnummer | 078220 M18FSZ | |
EAN/GTIN | 4058546344702 | |
Tillverkarens nummer | 4933478293 |