Sladdlös tigersåg M18FHZ

Art-nr.: 078220 M18FHZ
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ HB 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ HB 18 V
tillverkarens beteckning M18FHZ-502X
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5 Ah
Batterispänning 18 V
slaglängd 22 mm
slaghast. 0 min-1 - 3 000 min-1
vikt 2,6 kg
maximala vibrationer enligt EN 9,9 m/s2
anmärkning FIXTEC, LED
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Såg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078220 M18FHZ
EAN/GTIN 4058546030575
Tillverkarens nummer 4933459885

Benämning

Utförande:

Milwaukee batteridriven ttigersåg för arbete på svåråtkomliga ställen.
  • Elektronik för steglös slagfrekvensreglering och överlastskydd.
  • Verktygsfritt FIXTEC-sågbladbytessystem.
Med kraftfull, borstlös POWERSTATE™ motor.
  • REDLINK PLUS™-elektronik med digitalt överlastskydd som höjer kapaciteten.
  • REDLITHIUM-ION™-batteri med enkelcellsövervakning som ger lång livstid.
  • 22 mm slaglängd och 3000 varv/minut ger maximal kontroll.
  • Lutningsbar sågsko, möjliggör optimering av skärpositionen.

Leveransinnehåll:

Inklusive transportväska HD Box, 2 st 18 V batterier, snabbladdare och sågblad.

Anmärkning:

Tigersågblad finns från nr 588600.
Passande reservbatterier och laddare hittar du under nr 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen