{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | AEG Typ AS 18 V | |
tillverkarens beteckning | BUS18SBL-0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
slaglängd | 23 mm | |
slaghast. | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
vikt | 1,75 kg | |
Vektygsbyte utan hjälpverktyg | Ja | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Såg |
Artikelnummer | 078216 BUS18SBL | |
EAN/GTIN | 4058546374563 |