HM-sågblad 165T24

Art-nr: 078212 165T24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Blad-⌀ D 165 mm
hål-⌀ 15,87 mm
Antal tänder 24
lämplig för Trä
Produktslag Cirkelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078212 165T24
EAN/GTIN 4002395369720
Tillverkarens nummer 4932471311

Benämning

Utförande:

PTFE-beläggning (teflon): minskar friktionen för snabbare och kallare snitt. Skyddar mot korrosion och ansamling av harts. Laserskurna vibrationsspår för mindre vibrationer och mer exakta snitt. Spåren är fyllda med polyuretan och fungerar som stötdämpare genom att vibrationerna inte når hårdmetalltänderna. Laserskuret stål av hög kvalitet garanterar exakta snitt. Hårdmetalltänder med kobolt för längre skärpa och rena snitt. Optimerat för batteridrivna verktyg, extratunn skärbredd för lång drifttid per batteriladdning. Alla träslag: mjukt/hårt trä, plywood, belagda skivor, melamin, MDF. Standardsågblad utan teflonbeläggning och vibrationsspår.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen