Sladdlös cirkelsåg, Typ: 71360461

Art-nr.: 078209 71360461
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning F-IRONCut57AS
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
Antal ingående batterier 0
Batterispänning 18 V
Utförande Metallcirkelsåg
maximalt varvtal: 2 800 min-1
sågblads-⌀ 150 mm
sågbladets hål-⌀ 20 mm
maximalt sågdjup 90° 57 mm
maximala vibrationer enligt EN <2,5 m/s2
vikt 3,05 kg
Produktslag Såg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078209 71360461
EAN/GTIN 4014586900131

Benämning

Utförande:

Kompakt sladdlös handhållen cirkelsåg i metall för snabba, exakta kallsnitt i plåt, rör och profiler med upp till 57 mm skärdjup.
  • Manuell hastighetsjustering.
  • Stor spånuppsamlingstank.
  • Dödmansbrytare, återstartskydd och temperaturavstängning.

Leveransinnehåll:

Inklusive handcirkelsågblad, spånuppsamlingskärl och L-BOXX. Exkl. batteri och laddare.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och starterset finns från nr 073814 och nr 073839.
Passande startssatser finns under nr 073863–073867.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen