Ackumulator-sticksåg, Typ: GST1270

Art-nr.: 078201 GST1270
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 12 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 12 V
tillverkarens beteckning GST 12V-70
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 3 Ah
Batterispänning 12 V
slaghast. 1 500 min-1 - 2 800 min-1
maximalt sågdjup i stål 3 mm
maximalt sågdjup i trä 70 mm
geringsinställning ja
pendelrörelse Trefaldig
vikt 1,5 kg
maximala vibrationer enligt EN 5,5 m/s2
Utförande stavform kompakt
anmärkning LED
lämpliga sticksågblad 588400 − 588551
Vektygsbyte utan hjälpverktyg ja, SDS-system
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Såg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078201 GST1270
EAN/GTIN 3165140895200
Tillverkarens nummer 06015A1005

Benämning

Utförande:

Bosch sticksåg med enkelt och verktygslöst byte av sågblad via Bosch SDS-systemet.
Lätt och kompakt batteridriven sticksåg i stavform.
  • Electronic Motor Protection (EMP) skyddar motorn mot överlast och ger lång livstid.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Skyddar batteriet mot överlast, överhettning och djupurladdning.
  • Inkopplingsbar lysdiod för tydlig belysning av skärområdet.
  • Handrtagsposition utomordentligt nära snittlinjen, så att extra noggranna snitt blir möjliga.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 x 12 V / 3,0 Ah litiumjonbatterier, laddare, 2 st sågblad, spånrivskydd, utsugssats, glidsko, utsugsadapter, L-Boxx 102 och L-Boxx inlägg.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851073866.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen