Sladdlös cirkelsåg, Typ: GKS18V68C

Art-nr.: 078183 GKS18V68C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning GKS 18V-68 C
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
Antal ingående batterier 0
Batterispänning 18 V
Utförande Sänksåg
maximalt varvtal: 6 250 min-1
sågblads-⌀ 190 mm
sågbladets hål-⌀ 30 mm
maximalt sågdjup 90° 57 mm
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Vikt utan batteri 3,8 kg
vikt 4,7 kg
Produktslag Såg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078183 GKS18V68C
EAN/GTIN 3165140931786
Tillverkarens nummer 06016B5000

Benämning

Utförande:

Kraftfull 18 V batteridriven cirkelsåg med BITURBO-teknik.
  • Integrerad VAC-adapter för enkel manövrering. Adaptern kan vridas 360°.
  • Bästa möjliga ergonomi för maximal kontroll och komfort.
  • Intelligent broms för säkert stopp med minsta möjliga Kick Back.
  • Försedd med professionellt 18 V-system för lätta till grova tillämpningar.

Leveransinnehåll:

Inklusive sågblad, parallellstyrning.

Anmärkning:

Cirkelsågblad finns under 583920.
Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073851 och nr 073866.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen