Metallplanfräs PFM17

Art-nr: 078162 PFM17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Metabox

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tomgångsvarvtal 8 000 min-1 - 12 600 min-1
effekt 1 700 W
axeleffekt 970 W
Energiförsörjning Nätdriven
Graderad inställning av fräsdjup 0,1 mm
maximala vibrationer enligt EN 4,1 m/s2
ljudtrycknivå 91 dB(A)
Ljudeffektnivå (LwA) 102 dB(A)
Mjukstart Ja
Återstartspärr Ja
vikt 4,6 kg
kabellängd 3,6 m
Strömbrytare Ja
märkspänning 230 V
förpackning Metabox
Produktslag Fräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078162 PFM17
EAN/GTIN 4061792210349

Benämning

Utförande:

  • Snabb, ren borttagning av svetsloppor i ett steg med den nyutvecklade metallplanfräsen.
  • Planfräsning producerar små metallspån (inget metalldamm som är hälsofarligt).
  • One touch-styrenhet: Patenterad, verktygslös justering av fräsdjupet i steg om 0,1 mm.
  • Klar för användning på några sekunder tack vare den verktygsfria magnetiska styrskenan (50 cm lång, utbyggbar).
  • Enkelt och bekvämt byte av skär på fräshuvudet.
  • Slimmat greppområde och stort, verktygsfritt justerbart handtag för säker, jämn styrning.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fullvågselektronik med ställhjul för arbete med materialanpassade varvtal som förblir konstant under last.
  • Elektroniskt mjukstartsskydd och återstartskydd.
  • Med metaBOX, den intelligenta lösningen för transport och lagring.

Leveransinnehåll:

  • Magnetisk styrskena (50 cm lång)
  • 3 Universell vändskär i hårdmetall
  • Bygelhandtag
  • Skruvmejsel för Torx-skruvar 15
  • Skruvmejsel SW 4 med T-handtag
  • U-nyckel SW 10
  • metaBOX 280 l

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen