Kantfräs handstyrd KFMV17-15F

Art-nr: 078126 KFMV17-15F
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Metabox

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tomgångsvarvtal 6 200 min-1 - 12 000 min-1
effektförbrukning 1700 W
kontaktplattans ⌀ 100 mm
effekt 1 700 W
axeleffekt 880 W
Energiförsörjning Nätdriven
fasvinkel 0 grad - 90 grad
Max. fasbredd 45 45° 21
Max. fashöjd 45° 15
Graderad inställning av fräsdjup 0,1 mm
vikt 6,3 kg
kabellängd 3,9 m
märkspänning 230 V
förpackning Metabox
Produktslag Fräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078126 KFMV17-15F
EAN/GTIN 4061792261815

Benämning

Utförande:

Kantfräs i metall för fashöjder upp till 15 mm för förberedelse av svetsfogar.
  • Verktygslös justering av fräsdjupet i steg om 0,1 mm. (Från 0 mm–15 mm)
  • Exakt justering av fasvinkeln.
  • Kontrollerat arbete tack vare stora styrplattor.
  • Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och återstartskydd.

One-touch styrenhet. Patenterad, verktygslös justering av fräsdjupet i steg om 0,1 mm. Spärrpunkter för korta inställningstider, för att förhindra oönskad justering av fräsdjupet vid arbete. Exakt justering av fasvinkeln direkt via styrplattorna. Universellt fräshuvud med tre hårdmetallskär för alla fasvinklar från 0 till 90 grader. Kontrollerat arbete tack vare stora styrplattor. Stopprulle för styrning av rör för enkel förberedelse av svetsfogar. Verktygsfritt justerbart handtag för säker och jämn styrning. Metabo Marathon motor med patenterat dammskydd som ger lång livslängd. Vario-Constamatic (VC)-helvågselektronik med inställningshjul för arbete med materialanpassade varvtal som förblir konstant under last. Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och återstartskydd. Användarskydd tack vare vid sidoplåtar för spånavledning. Med metaBOX, den intelligenta lösningen för transport och lagring, se bild.
För framställning av faser och radier i platta material, plåtar och behållare, invändiga och utvändiga kanter och konturförlopp samt avrundning av hål.

Leveransinnehåll:

3 hårdmetallvändskär universell, stopprulle, 2 skruvmejslar, fast skruvnyckel SW 10, båghandtag, metaBox.
3 universella hårdmetallskär, stopprulle, bygelhandtag och metaBOX 185 l.

Anmärkning:

Nödvändiga tillbehör finns under nr 078132 och 078134.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen