• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Kantfräs handstyrd KFM1615F

Art-nr: 078126 KFM1615F

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Tomgångsvarvtal 12 000 min-1
    effekt 1 550 W
    axeleffekt 900 W
    Energiförsörjning Nätdriven
    fasvinkel 0 grad - 90 grad
    Max. fasbredd 45 45° 21
    Max. fashöjd 45° 15
    Graderad inställning av fräsdjup 0,1 mm
    Kurvor av den minsta ytter-⌀ 100 mm
    maximala vibrationer enligt EN 2,5 m/s2
    ljudtrycknivå 93 dB(A)
    Ljudeffektnivå (LwA) 104 dB(A)
    Mjukstart Ja
    Återstartspärr Ja
    vikt 6,9 kg
    kabellängd 4 m
    Produktslag Fräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 078126 KFM1615F
    EAN/GTIN 4007430298454

    Benämning

    Utförande:

    Kantfräs i metall för fashöjder upp till 15 mm för förberedelse av svetsfogar.
    • Verktygslös justering av fräsdjupet i steg om 0,1 mm. (Från 0 mm–15 mm)
    • Exakt justering av fasvinkeln.
    • Kontrollerat arbete tack vare stora styrplattor.
    • Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och återstartskydd.

    One-touch styrenhet. Patenterad, verktygslös justering av fräsdjupet i steg om 0,1 mm. Spärrpunkter för korta inställningstider, för att förhindra oönskad justering av fräsdjupet vid arbete. Exakt justering av fasvinkeln direkt via styrplattorna. Universellt fräshuvud med tre hårdmetallskär för alla fasvinklar från 0 till 90 grader. Kontrollerat arbete tack vare stora styrplattor. Stopprulle för styrning av rör för enkel förberedelse av svetsfogar. Verktygsfritt justerbart handtag för säker och jämn styrning. Metabo Marathon motor med patenterat dammskydd som ger lång livslängd. Vario-Constamatic (VC)-helvågselektronik med inställningshjul för arbete med materialanpassade varvtal som förblir konstant under last. Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och återstartskydd. Användarskydd tack vare vid sidoplåtar för spånavledning. Med metaBOX, den intelligenta lösningen för transport och lagring, se bild.
    För framställning av faser och radier i platta material, plåtar och behållare, invändiga och utvändiga kanter och konturförlopp samt avrundning av hål.

    Leveransinnehåll:

    3 hårdmetallvändskär universell, stopprulle, 2 skruvmejslar, fast skruvnyckel SW 10, båghandtag, metaBox.
    • 3 Universell vändskär i hårdmetall
    • Stopprulle
    • Skruvmejsel för Torx-skruvar 15
    • Skruvmejsel SW 4 med T-handtag
    • U-nyckel SW 10
    • Bygelhandtag
    • metaBOX 280 l

    Anmärkning:

    Nödvändiga tillbehör finns under nr 078132 och 078134.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen