{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | AKFH 18-5 AS | |
Tomgångsvarvtal | 2 400 min-1 - 7 500 min-1 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
kontaktplattans ⌀ | 98 mm | |
fasvinkel | 45 grad | |
Max. fashöjd 45° | 5 | |
Radie | 2,5 mm | |
Produktslag | Avgradnings- och fasningsmaskin |
Artikelnummer | 078123 AKFH18-5AS | |
EAN/GTIN | 4014586898209 |