Nibblare, Typ: 7232476

Art-nr.: 078111 7232476
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
tillverkarens beteckning BLK 5,0
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 700 W
slaghast. 820 min-1
maximal materialtjocklek stål 400 N/mm2 5 mm
maximal materialtjocklek stål 800 N/mm2 2,5 mm
minsta kurvradie 90 mm
skärhastighet 1,3 m/min
Skärbredd 8 mm
vikt 3,8 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
nätspänning 230 V
nätfrekvens 50 Hz
Produktslag Nibblare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078111 7232476
EAN/GTIN 4014586897714

Benämning

Utförande:

  • Mycket gynnsamma driftkostnader tack vare lång livslängd för stans och dyna.
  • QuickIN snabbväxelsystem för snabbt byte av stämpel och dyna utan verktyg.
  • Arbetsriktningen kan ändras utan verktyg.
Kraftfull nibblare för tunga demontering- och kapningsuppgifter.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer finns under nr 073851 – nr 073858, respektive startset under nr 073863 – nr 073867. Laddare under nr 073866.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen