{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 12 V; Milwaukee typ HB 12 V | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 12 V | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
maximal sjärkapacitet i aluminium | 2,1 mm | |
maximal skärkapacitet i stål | 1,6 mm | |
minsta kurvradie | 40,7 mm | |
Skärbredd | 5 mm | |
vikt | 1 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 1,5 m/s2 |
Artikelnummer | 078105 M12FNB16-0 | |
EAN/GTIN | 4058546374112 |