{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | ABSS 18 1.6 E AS | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
slaghast. | 3 500 min-1 | |
maximal materialtjocklek stål 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
maximal materialtjocklek stål 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
minsta kurvradie | 90 mm | |
skärhastighet | 5 m/min - 8 m/min | |
Skärbredd | 5 mm | |
vikt | 1,9 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | <2,5 m/s2 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Plåtsax |
Artikelnummer | 078103 71300561 | |
EAN/GTIN | 4014586898599 | |
Tillverkare | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |