{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | BSS 1.6 CE | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 350 W | |
slaghast. | 3 800 min-1 | |
maximal materialtjocklek stål 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
maximal materialtjocklek stål 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
minsta kurvradie | 90 mm | |
skärhastighet | 6 m/min - 10 m/min | |
Skärbredd | 5 mm | |
vikt | 1,4 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
kabellängd | 5 m | |
Produktslag | Sax |
Artikelnummer | 078102 723031 | |
EAN/GTIN | 4014586874661 | |
Tillverkarens nummer | 72303161000 |