Sopmaskin KM7030CBP

Art-nr: 078004 KM7030CBP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    arbetsbredd med sidoborstar 700 mm
    nettovikt 48 kg
    Energiförsörjning Batteridriven
    effektförbrukning 195 W
    Batterispänning 12 V
    maximal drifttid 150 min
    behållarens volym 30 l
    Längd 1 200 mm
    Bredd 770 mm
    höjd 1 050 mm
    Produktslag Golvrengöringsmaskin

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 078004 KM7030CBP
    EAN/GTIN 4039784718098
    Tillverkarens nummer 1.517-213.0

    Benämning

    Utförande:

    Handsopmaskin med elektrisk drivning av sopvals och sidborstar som ger en likformigt god sopeffekt i vänster- och högerkurvor. Universalborst för invändig och utvändig rengöring, dammfilter med utsug, robust plastram, lätt inställbar huvudsopvals och steglöst inställbara sidborstar.
    • Inbyggt utsug
    • Batteridrift
    • Driven sidborste och huvudsopvals

    Handstyrd golvrengöringsmaskin för ett stort antal användningssätt och olika ytstorlekar. Alternativt i nätanslutet eller batteridrivet utförande. Hög produktivitet och sparsam förbrukning.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen