{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Produktslag | Golvrengöringsmaskin | |
Arbetsbredd borstar | 400 mm | |
Arbetsbredd sugning | 400 mm | |
Längd | 520 mm | |
Bredd | 470 mm | |
höjd | 1 150 mm | |
Max. ytkapacitet | 400 m2/h | |
Lägsta borstpresstryck | 100 g/cm3 - 200 g/cm3 | |
Borstvarvtal | 1 100 min-1 | |
effektförbrukning | 2 300 W | |
vikt inklusive tillbehör | 30 kg | |
Färskvattentankens volym | 10 l | |
Smutsvattentankens volym | 10 l | |
nätfrekvens | 50 Hz | |
nätspänning | 220 V - 240 V | |
Energiförsörjning | Nätdriven |
Artikelnummer | 078001 BR4010CADV | |
EAN/GTIN | 4039784541498 | |
Tillverkarens nummer | 1.783-311.0 |