Utförande:
Marknadsledande oscillerande verktyg i tre olika kapacitetsklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i nytt utförande med
Starlock verktygsfäste (förbättrad kraftöverföring för upp till 35 % högre arbetstempo).
- Nästa obegränsade användningsmöjligheter (sågning, slipning, skavning, kapning, raspning) genom oscillerande rörelseförlopp (låg dammbildning).
- Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimal arbetsinsats.
- Högsta möjliga kvalitet och stabilitet genom växlar av metall och genomgående användning av kul- och nållager.
- Optimal hantering tack vare ergonomisk design med softgrip-inlägg och låg vikt.
Kraftfullt MultiTool för snabbt framåtskridande arbete (vid utbyggnad och renovering) med över 30 tillbehörsdelar för sågning i trä och metall, slipning, kapning av plattor och annat.
Leveransinnehåll:
Tillbehörsset med 30 delar, 1 st utsugsanordning, 1 st verktygsväska av plast.
Inkl. 1 st snabbladdare ALG 80, 2 st litiumjonbatteripackar (18 V / 3 Ah).
Tillbehörsset med 30 delar som består av: 1 st E-Cut Long-Life sågblad (10 mm), 2 st E-Cut Long-Life sågblad (35 mm), 2 st E-Cut Long-Life sågblad (65 mm), 1 st E-Cut Carbide Pro sågblad (32 mm), 1 st HM-sågblad (⌀ 75), 1 st HM-rasp (triangelform), 1 st spackel, 1 st perforerad slipplatta, vardera 1 st perforerat slipark (K60, K80, K120, K180).
Anmärkning:
Passande reservbatterier och laddare finns från nr
073834 −
073845.