MultiMaster MM 700 Max Top Ackumulator 71293661

Art-nr: 077806 71293661
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
tillverkarens beteckning AMM 700 Max TOP
verktygsfäste StarlockMax
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
Antal ingående batterier 2
Batterispänning 18 V
batterikapacitet 4 Ah
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
excenterfrekvens 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Amplitud (oscillationsrörelse) 2 × 2,0 grad
vikt 1,8 kg
Produktslag Oscilleringsmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077806 71293661
EAN/GTIN 4014586895277

Benämning

Utförande:

Marknadsledande oscillerande verktyg i tre olika kapacitetsklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i nytt utförande med Starlock verktygsfäste (förbättrad kraftöverföring som ger över 35 % högre arbetstempo).
  • Nästan obegränsade tillämpningsmöjligheter (sågning, slipning, skavning, kapning, rivning) genom det oscillerande rörelseförloppet (låg dammbildning).
  • Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimal förborrning.
  • Högsta möjliga kvalitet och stabilitet med metallväxel och genomgående användning av kul- och nållager.
  • Optimal hantering genom ergonomisk design med Softgrip-inlägg och låg vikt.

Mest lämpliga MultiTool för snabbast möjliga fortskridande av arbetet vid utbyggnad och renovering med bimetallsågblad för trä, metall och plast. Tack vare Starlock Plus verktygsfäste får du tillgång till cirka 180 FEIN tillbehör i kapacitetsklasserna Starlock, Starlock Plus och StarlockMax.

Leveransinnehåll:

Tillbehörsset 60 delar, laddare, 2 st. AMPShare litiumjonbatterier (18 V/4 Ah), utsuganordning, L-BOXX.
2 st E-Cut Standard sågblad curved (35 mm), 2 st E-Cut Standard sågblad curved(65 mm), 1 st E-Cut Precision sågblad (35 mm), 1 st E-Cut Precision sågblad (65 mm), 1 st E-Cut Long-Life sågblad (10 mm), 2 st E-Cut långt sågblad (35 mm), 1 st E-Cut Long-Life sågblad (32 mm), 1 st E-Cut Long-Life sågblad (42 mm), 1 st E-Cut Carbide Pro sågblad (32 mm), 1 st sågblad segmenterat (Ø 85 mm), 1 HM segmentsågblad, 1 st HM rasp (trekantig), 1 st spackel, 1 st flerkniv, svampform, 1 st. multikniv, 1 st perforerad slipskiva, vardera 10 st. slipark, perforerade (korn 60, 80, 120, 180), 1 st. utsuganordning, 1 st. snabbladdarenhet GAL 1880 CV, 2 st litiumjonbatteripachar (18 V/4 Ah), 1 st. verktygsväska av plast (L-Boxx 136).

Anmärkning:

Passande batterier finns under nr 073851 − 073858.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar