{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 5 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
tillverkarens beteckning | M18 FAP180-502X | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
effektförbrukning | 1 400 W | |
varvtalsområde | 360 min-1 - 2 200 min-1 | |
verktygsfäste | M14 | |
maximal polerverktygs-⌀ | 180 | |
vikt | 2 kg | |
Produktslag | Polerare |
Artikelnummer | 077773 M18FAP180 | |
EAN/GTIN | 4002395144525 | |
Tillverkarens nummer | 4933451550 |